Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IETASTKIZYNT
Cod. Produttore
TASTKIZYNT

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: modelli KIZYN
  • Funzione: NFC + tastiera
  • Materiale: ABS resistente
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 9,9x9,9x2,8 cm
  • Peso: 95 g
  • Serie: KIZY
  • Uso: interno ed esterno
Descrizione del produttore: Il lettore MIX NFC e tastiera numerica di ricambio è compatibile con diversi modelli KIZY, tra cui:KIZYN (cod. 0001)KIZYT (cod. 0002)KIZYTA (cod. 0003)KIZYTC (cod. 0002)KIZYTCA (cod. 0004)KIZYNC (cod. 0001)KIZYQRSKIZYQR (cod. 0003)KIZYNTCQuesto lettore combina la tecnologia NFC con una tastiera numerica, offrendo una soluzione versatile per la gestione dei dispositivi di sicurezza. Realizzato in materiale ABS, il lettore è progettato per essere resistente e durevole. È dotato di grado di protezione IP65, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti esterni o industriali dove è esposta a polvere e spruzzi d'acqua.Le dimensioni del lettore sono:Larghezza: 9,9 cmAltezza: 9,9 cmProfondità: 2,8 cmIl peso complessivo è di 95 g, permettendo un'installazione facile e pratica.Caratteristiche tecniche:Compatibilità: Con vari modelli KIZYN (vedi elenco completo)Funzione combinata: NFC e tastiera numerica per una gestione versatileMateriale: Realizzato in ABS, resistente agli impatti e durevoleGrado di protezione: IP65, resistente a polvere e spruzzi d'acquaDimensioni:Larghezza: 9,9 cmAltezza: 9,9 cmProfondità: 2,8 cmPeso: 95 gUtilizzo pratico:Questo lettore MIX NFC e tastiera numerica di ricambio è ideale per sistemi di accesso o di controllo, in ambienti residenziali, commerciali e industriali. La sua protezione IP65 lo rende perfetto anche per l'installazione all'esterno, mentre la combinazione di NFC e tastiera numerica offre flessibilità nella gestione dell'accesso e della sicurezza.

larghezza

99 mm

altezza

99 mm

profondità

28 mm

Materiale del corpo

Plastica

Produttore

NEW LETTORE MIX AGGIUNTIVO / RICAMB