› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

NEW KIT4402TD PRECONFIG. CON QUEENT

Cod. Rexel IEKIT4402QTD
Cod. Produttore KIT4402QTD

Informazioni principali

  • Voltaggio: 4G incorporato
  • Canali radio: 32 wireless
  • Sirena: 113 dB, Grado 3
  • Portata sensore: fino a 12 m
  • Ingressi trasmettitore: 2 contatti
  • Telecomando: 6 tasti bidirezionale
  • Installazione: rapida, preconfigurata
  • Serie: I-TRADE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit antintrusione via radio I-TRADE preconfigurato pensato per installazioni rapide e complete di sistemi wireless professionali, fornito in pratico borsone sportivo.Composizione del kit:1 × GENIOSMART8:Centrale antintrusione wireless gestione 32 canali radio I-TRADE.Tastiera touch integrata per un'interazione moderna e intuitiva.Modulo 4G incorporato per comunicazioni vocali, SMS e dati.1 × QUEENTD:Sirena autoalimentata ed autoprotetta da esterno.Tromba bitonale 4 Ω con potenza acustica di 113 dB a 1 metro.Lampeggiante integrato e griglia di protezione.Conforme alla norma EN 50131-4 Grado 3.1 × SAETTACTD:Trasmettitore wireless perimetrale compatto I-TRADE.Dotato di 2 ingressi per collegamento a contatti magnetici esterni.1 × FREEDOMTD:Sensore volumetrico wireless I-TRADE a doppia tecnologia (Microonde + Infrarossi).Portata: fino a 12 metri.1 × ALADINTD:Telecomando bidirezionale a 6 tasti serie I-TRADE, per inserimento, disinserimento e gestione scenari.1 × Cartello AREA PROTETTA:Segnaletica visiva di protezione dell'area, per deterrenza aggiuntiva.Contesti d’uso:Ideale per protezione di abitazioni, uffici, attività commerciali e ambienti che richiedono sistemi di sicurezza veloci da installare, altamente professionali e completamente wireless.Vantaggi pratici:Installazione rapida grazie alla preconfigurazioneSoluzione wireless robusta ed espandibileMassima deterrenza con sirena certificata Grado 3Comunicazioni sicure ed immediate tramite rete 4GImmagine professionale grazie al borsone sportivo dedicato

Caratteristiche tecniche

larghezza

220 mm

altezza

220 mm

profondità

70 mm

NEW KIT4402TD PRECONFIG. CON QUEENT