Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEKIT3436WF
Cod. Produttore
KIT3436WF

Informazioni di prodotto

Kit antintrusione wireless GENIOHOMEWF 4G/Wi-Fi, sensori, telecomando, chiave OPENHTD, telecamera.
Kit antintrusione wireless completo, progettato per offrire protezione avanzata integrando anche la videosorveglianza IP compatibile con la centrale GENIOHOMEWF.Composizione del kit:1 × GENIOHOMEWF: Centrale antintrusione wireless gestione fino a 32 ingressi.Modulo 4G e Wi-Fi integrati per comunicazione mobile e gestione remota.1 × CSFTD: Trasmettitore perimetrale extra-compatto, ideale per il controllo discreto di ingressi, porte o finestre.1 × FREEDOM: Sensore volumetrico wireless senza snodo.Doppia tecnologia con copertura di 12 metri.1 × ALADIN: Telecomando bidirezionale a 6 tasti, per gestione inserimento, disinserimento e scenari.1 × OPENHTD: Chiave hardware per abilitare la gestione dei dispositivi radio della serie I-TRADE sulle centrali GENIOHOME.1 × 73436WF: Telecamera IP PTZ compatibile con GENIOHOME.Risoluzione 3 Mpx. Ottica fissa 3,6 mm. Illuminazione IR per visione notturna. Funzione Day&Night automatica. Alimentazione 5V USB. Protezione IP65 per uso interno/esterno. Wi-Fi integrato. Scheda SD da 32 GB inclusa per registrazione locale.Contesti d’uso:Perfetto per abitazioni, piccoli uffici, negozi, showroom e contesti in cui sia necessario integrare antintrusione e videosorveglianza in un unico sistema facilmente gestibile.Vantaggi pratici:Protezione completa di persone e beniPossibilità di gestione da remoto tramite app mobileVideosorveglianza attiva con archiviazione locale su SD-CardSistema completamente wireless per installazioni rapide e flessibiliFacilità di ampliamento futuro con dispositivi aggiuntivi

Produttore

Kit antintrusione wireless GENIOHOMEWF 4G/Wi-Fi con sensori, telecomando, chiave hardware e telecamera IP PTZ 3 Mpx per abitazioni e piccoli uffici