› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

NEW KIT ANTINTRUSIONE CABLATO COMPO

Cod. Rexel IEKIT3404Q
Cod. Produttore KIT3404Q

Informazioni principali

  • Tipo: KIT F24 + SIRENA
  • Applicazione: Sicurezza e controllo
  • Include: Selettore integrato
  • Sirena: Modello Queen
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Installazione: Facile e veloce
  • Prestazioni: Affidabili e ottimali
  • Serie: IEKIT3404Q

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit elettrico completo che include il selettore integrato e una sirena Queen, ideale per applicazioni di sicurezza e controllo. Questo kit è progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione, offrendo una soluzione efficiente per impianti elettrici che richiedono componenti di segnalazione sonora e controllo integrato. La combinazione di elementi assicura prestazioni ottimali in ambienti residenziali e commerciali, con un design funzionale adatto a diverse esigenze di impianto.

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

altezza

260 mm

profondità

80 mm

Tensione d'esercizio

220 V

con alimentatore

selettore integrato

NEW KIT ANTINTRUSIONE CABLATO COMPO