› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

NEW CONCENTRATORE SERIE NEXT 4ING.C

Cod. Rexel IERIVERM4NEXT
Cod. Produttore RIVERM4NEXT

Informazioni principali

  • Ingresso: 4 cablati bilanciati
  • Uscite: 4 elettroniche compatibili
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 10 mA max
  • Dimensioni: 130x35x46 mm
  • Peso: 85 g
  • Protezione: antiapertura e antistrappo
  • Serie: ETREX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il concentratore seriale IessBusSystem Next è una soluzione avanzata per l'espansione degli ingressi nei sistemi di sicurezza, offrendo 4 ingressi cablati con bilanciamento configurabile. È compatibile con centrali della serie ETREX e retrocompatibile con tutte le centrali dotate di interfaccia IessBusSystem, inclusi i modelli GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FlexEnergy e serie ETR.Caratteristiche tecnicheGestione ingressi e uscite:4 ingressi cablati con bilanciamento programmabile.Connettore per 4 uscite elettroniche compatibili con ETRREL4.Configurazione avanzata:Autoindirizzamento disponibile su centrali serie ETREX.Supporto browser IBS NextManager per indirizzamento e diagnostica.Struttura e sicurezza: Contenitore in ABS con protezione antiapertura e antistrappo.Specifiche tecniche:Dimensioni: L 130 x H 35 x P 46 mm.Peso: 85 g.Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimento: 10 mA max.Conformità normativa: EN50131-3 grado 2-4, a seconda del sistema in cui è installato.Questo concentratore rappresenta una soluzione versatile e sicura per ampliare le capacità di monitoraggio degli impianti antintrusione, garantendo una gestione avanzata degli ingressi e delle uscite con configurazione rapida e diagnostica remota.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

tensione nominale

12 V

altri sistemi bus

Altro

Numero di canali d'uscita integrati

4

Numero di canali d'ingresso integrati

4

NEW CONCENTRATORE SERIE NEXT 4ING.C