› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

NEW CONCENTRATORE NEXT 2ING.CAB+2 R

Cod. Rexel IERIVERM2NEXT
Cod. Produttore RIVERM2NEXT

Informazioni principali

  • Tipo: CONCENTRATORE RS485
  • Ingressi: 2 cablati bilanciati
  • Uscite: 2 uscite OC
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 10 mA max
  • Dimensioni: 44x25x12 mm
  • Peso: 85 g
  • Serie: IessBusSystem Next

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il concentratore seriale IessBusSystem e IessBusSystem Next è una soluzione avanzata per l’espansione dei sistemi antintrusione, offrendo 2 ingressi cablati con bilanciamento configurabile e 2 uscite OC. Progettato per la compatibilità con centrali ETREX, è retrocompatibile con tutte le centrali dotate di interfaccia IessBusSystem, tra cui GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FlexEnergy e serie ETR.Caratteristiche tecnicheGestione ingressi e uscite:2 ingressi cablati con bilanciamento programmabile.2 uscite OC, ideali per attivare segnalazioni o dispositivi esterni.Configurazione avanzata:Supporta autoindirizzamento (su centrali serie ETREX).Compatibile con IBSNextManager per diagnostica e configurazione remota.Specifiche tecniche:Dimensioni: L 44 x H 25 x P 12 mm.Peso: 85 g.Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimento: 10 mA max.Conformità: EN50131-3 grado 2-4, in base al sistema in cui viene installato.Questo concentratore è la scelta ideale per espandere le capacità delle centrali di sicurezza, offrendo una soluzione compatta e ad alte prestazioni per una gestione avanzata degli ingressi e delle uscite in sistemi di allarme professionali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

tensione nominale

12 V

altri sistemi bus

Altro

Numero di canali d'uscita integrati

2

Numero di canali d'ingresso integrati

2

NEW CONCENTRATORE NEXT 2ING.CAB+2 R