› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

NEW CENTRALE WLS 32ING. WIFI CON MO

Cod. Rexel IEGENIOHOMEWF
Cod. Produttore GENIOHOMEWF

Informazioni principali

  • Canali radio: 32 wireless
  • Compatibilità: H-TX e I-TRADE
  • Utenti gestibili: fino a 8
  • Aree: 1 area, 4 settori
  • Uscite supportate: fino a 32
  • Alimentazione: 110–240 Vac
  • Dimensioni: 210x180x93 mm
  • Serie: I-GENIOHOME

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrale antintrusione wireless di nuova generazione, progettata per garantire protezione affidabile con comunicazione avanzata tramite GSM 4G e Wi-Fi integrati.Caratteristiche tecnicheCanali radio: 32 canali disponibili per dispositivi wireless.Compatibilità: Dispositivi serie H-TX. Dispositivi serie I‑TRADE.Gestione utenti: Fino a 8 utenti configurabili.Aree: Gestione di 1 area suddivisa in 4 settori.Uscite: Supporto fino a 32 uscite (tramite attuatori I‑TRADE).Funzionalità di comunicazione:Modulo GSM 4G integrato per:Trasmissione vocale.Invio di SMS predefiniti.Trasmissione digitale con protocolli Contact ID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007).Sintesi vocale: 4 messaggi vocali predefiniti (10 messaggi personalizzabili)Configurazione: Tramite BrowserIess o GenioHomesetup.Compatibilità mobile: App METRONET. App gratuita MyGeniohome.Alimentazione:110–240 Vac con alimentatore incluso.Batteria tampone Pb 12Vcc / 800 mAh fornita in dotazione.Assorbimento massimo: 80 mA.Dimensioni:Lunghezza: 210 mmAltezza: 180 mmProfondità: 93 mmPeso: 700 g (batteria esclusa)Conformità normative:EN 50131-3 Grado 2Classe ambientale IIContesti d’uso:Perfetta per abitazioni, uffici, negozi e piccole attività commerciali che necessitano di una centrale flessibile, connessa e facilmente gestibile anche da remoto.Vantaggi pratici:Doppia connettività GSM 4G e Wi-Fi per massima affidabilità di trasmissioneGestione semplice tramite app e software dedicatiEspandibilità con dispositivi wireless serie H-TX e I-TRADEConfigurazione intuitiva sia da browser sia tramite softwareIdeale per impianti residenziali e commerciali di media complessitàConforme AI principali standard di sicurezza e protezione ambientale

Caratteristiche tecniche

larghezza

180 mm

altezza

210 mm

profondità

93 mm

Tensione d'esercizio

220 V

con alimentatore

selettore integrato

NEW CENTRALE WLS 32ING. WIFI CON MO