› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

NEUTRO NH 4 1250A

Cod. Rexel MSL200823
Cod. Produttore L200823
Cod. EAN 3605340169768

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Tipo: NEUTRO NH 4
  • Materiale conduttore: rame argentato
  • Design standard NH
  • Parti isolate secondo VDE 0636
  • Finitura disponibile rame nichelato
  • Serie: MSL200823

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NH solid links have a standard design. The current carrying parts are made of silver plated copper. It’s also possible to get nickel plated design on request. The synthetic parts for insulated tags are in accordance with VDE 0636.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

1250 A

dimensione

Altro

NEUTRO NH 4 1250A