› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

NEUTRO NH 1 250A/9

Cod. Rexel MSA219834H
Cod. Produttore A219834H
Cod. EAN 3605340580570

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Tipo: NEUTRO NH 1
  • Materiale conduttore: rame argentato
  • Design standard NH
  • Parti isolate VDE 0636
  • Finitura opzionale: nichelatura
  • Quantità consigliata: 9
  • Serie: MSA219834H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NH solid links have a standard design. The current carrying parts are made of silver plated copper. It’s also possible to get nickel plated design on request. The synthetic parts for insulated tags are in accordance with VDE 0636.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

250 A

dimensione

Altro

NEUTRO NH 1 250A/9