› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

NEUTRO NH 00 160A/15

Cod. Rexel MSZ218269AF
Cod. Produttore Z218269AF
Cod. EAN 3605340580556

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Tipo: NEUTRO NH 00
  • Materiale conduttore: rame argentato
  • Parti isolate: secondo VDE 0636
  • Finitura: rame nickelato opzionale
  • Quantità consigliata: 15 pezzi
  • Serie: MSZ218269AF
  • Design standard: collegamenti solidi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NH solid links have a standard design. The current carrying parts are made of silver plated copper. It’s also possible to get nickel plated design on request. The synthetic parts for insulated tags are in accordance with VDE 0636.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

160 A

dimensione

Altro

NEUTRO NH 00 160A/15