› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

NEUTRO NH 0 160A/15

Cod. Rexel MSZ219304AF
Cod. Produttore Z219304AF
Cod. EAN 3605340580563

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Tipo: Neutro NH 0
  • Materiale conduttore: Rame argentato
  • Parti isolate: Conforme VDE 0636
  • Finitura opzionale: Nichelatura su richiesta
  • Quantità consigliata: 15 pezzi
  • Serie: MSZ219304AF
  • Design: Standard NH solid links

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NH solid links have a standard design. The current carrying parts are made of silver plated copper. It’s also possible to get nickel plated design on request. The synthetic parts for insulated tags are in accordance with VDE 0636.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

160 A

dimensione

Altro

NEUTRO NH 0 160A/15