Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSXWS10
Cod. Produttore
SXWS10
Cod. EAN
8032826210129

Informazioni di prodotto

Web Server per supervisione degli impianti
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Web Server dedicata alla supervisione e alla contabilizzazione dei consumi del sistema NEMO SX - Dimensione 4 moduli DIN - Alimentazione ausiliaria 9÷28Vdc - Gestione fino ad un massimo di 10 indirizzi Modbus - IME è una linea di prodotto BTicino -

prodotto Sustainable

Si

larghezza

71,3 mm

altezza

90,5 mm

profondità

62 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

con separazione del potenziale

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione DC

9 ... 28 V

Serie

NEMO SX