›

NEMO MD MODULO ETHERNET NEMO96HD/HD

Cod. Rexel IMIF96015
Cod. Produttore IF96015
Cod. EAN 8032826040597

Informazioni principali

  • Serie: NEMO
  • Tensione fase: mV
  • Corrente fase: mA
  • Comunicazione: Ethernet isolata
  • Standard: IEEE802.3
  • Velocità trasmissione: max 10 Mb/s
  • Alimentazione ausiliaria: ≤ 5VA
  • Custodia: policarbonato autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo Ethernet per Nemo 96HD/HD+/HDLe - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

12 mm

profondità

62 mm

Protocollo di supporto per TCP/IP

con separazione del potenziale

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Serie

NEMO

NEMO MD MODULO ETHERNET NEMO96HD/HD