›

NEMO MD MODULO 2 USC. IMPULSI NEMO9

Cod. Rexel IMIF96003
Cod. Produttore IF96003
Cod. EAN 8032826025945

Informazioni principali

  • 2 uscite impulsi indipendenti
  • Contatti SPST-NO liberi da potenziale
  • Portata contatti 110Vcc/ca - 50mA
  • Durata impulso 50-300 ms
  • Peso impulso 1imp/10Wh-10MWh
  • Autoconsumo ≤ 1VA
  • Isolamento 2 kV 50Hz/1min
  • Serie NEMO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo 2 uscite impulsi ripetizione conteggio energia per Nemo 96HD/HD+ - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

NEMO

NEMO MD MODULO 2 USC. IMPULSI NEMO9