›

NEMO MD MODULO 2 USC. ALLARMI NEMO9

Cod. Rexel IMIF96005
Cod. Produttore IF96005
Cod. EAN 8032826025952

Informazioni principali

  • 2 allarmi indipendenti e isolati
  • Contatti relè: 2 SPST-NO, 5A 250V
  • Programmazione soglia intervento
  • Ritardo intervento e ripristino
  • Connessioni: morsetti a vite
  • Custodia: policarbonato autoestinguente
  • Dimensioni: 92x96x62 mm (P max 81mm)
  • Serie: NEMO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo 2 allarmi per Nemo 96HD/HD+ - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

NEMO

NEMO MD MODULO 2 USC. ALLARMI NEMO9