Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMIF96016
Cod. Produttore
IF96016
Cod. EAN
8032826040603

Informazioni di prodotto

  • Serie: NEMO
  • Ingressi: 2 Pt100
  • Campo misura: -50...350°C
  • Connessione: 2 fili
  • Precisione: ±2°C (0,5%)
  • Aggiornamento: 1s/10s
  • Isolamento: 2 kV 50Hz/1min
  • Custodia: Policarbonato autoest.

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Modulo per misura temperatura, 2 ingressi da sonde Pt100 - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

NEMO

Produttore

NEMO MD MODULO 2 ING.PT100 NEMO96HD