›

NEMO D4-LEA80-265VCA/100-300VCC1-5A

Cod. Rexel IMMFD44B1
Cod. Produttore MFD44B1
Cod. EAN 8032826046964

Informazioni principali

  • Serie: NEMO
  • Tensione ingresso: 80-500V
  • Corrente nominale: 1+5A
  • Precisione energia attiva: cl.0,5
  • Uscita impulsi: S0 + RS485 BACnet
  • Display: LCD retroilluminato
  • Grado protezione: IP54 frontale
  • Alimentazione ausiliaria: 80-265Vca / 100-300Vcc

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nemo D4-Le - Multifunzione per applicazione in b.t. con conteggio di energia attiva (cl.0.5) e reattiva (cl.1) su 4 quadranti - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: Impulsi S0 / 1 contatto di allarme + RS485 BACnet - Ingresso: 80÷500Vac - Alimentazione ausiliaria: 80÷265Vac o 100÷300Vdc - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

amperometro

varmetro

frequenzimetro

contatore di impulsi

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

NEMO D4-LEA80-265VCA/100-300VCC1-5A