Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMMFD4422
Cod. Produttore
MFD4422
Cod. EAN
8032826137358

Informazioni di prodotto

Multifunzione con conteggio di energia attiva e reattiva

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Nemo D4-Le - Multifunzione per applicazione in b.t. con conteggio di energia attiva (cl.0.5) e reattiva (cl.1) su 4 quadranti - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: Impulsi S0 / 1 contatto di allarme + RS485 Modbus RTU/TCP - Ingresso: 80÷500Vac - Alimentazione ausiliaria: 20÷60Vdc - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

71,2 mm

altezza

90 mm

profondità

65 mm

amperometro

varmetro

frequenzimetro

contatore di impulsi

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO