Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMMF6HT4000H
Cod. Produttore
MF6HT4000H
Cod. EAN
8032826034428

Informazioni di prodotto

Multifunzione con conteggio di energia attiva e reattiva
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Nemo D4-L+ - Multifunzione per applicazioni in b.t./m.t. con conteggio di energia attiva (cl.1)/reattiva (cl.2) - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: impulsi (Wh o varh) + RS485 Modbus RTU/TCP - Ingresso: 80÷480Vac - Alimentazione ausiliaria: 20÷150Vdc + 48Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

70 mm

altezza

89,5 mm

profondità

65,6 mm

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

Produttore

NEMO D4-L+MULTIFA20-150VCC1-5A480VI