Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMMF6HTU0006
Cod. Produttore
MF6HTU0006
Cod. EAN
8032826035203

Informazioni di prodotto

  • Serie: NEMO
  • Tensione ingresso: 45-480V
  • Corrente nominale: 1-5A
  • Alimentazione ausiliaria: 230-240Vac
  • Display: LCD retroilluminato
  • Uscita impulsi: energia attiva o reattiva
  • Protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni: 4 moduli DIN (70x89,5x65,6mm)

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Nemo D4-L+ - Multifunzione per applicazioni in b.t./m.t. con conteggio di energia attiva (cl.1)/reattiva (cl.2) - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: impulsi (Wh o varh) - Ingresso: 80÷480Vac - Alimentazione ausiliaria: 230Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

70 mm

altezza

89,5 mm

profondità

65,6 mm

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

Produttore

NEMO D4-L+ MULTIF A230-240V 1-5A 48