›

NEMO D4-DCMULTIFCCA20-150VCC10-300V

Cod. Rexel IMMF6DC4200H
Cod. Produttore MF6DC4200H
Cod. EAN 8032826037726

Informazioni principali

  • Serie: NEMO
  • Tensione ingresso: 10-300 Vdc
  • Corrente ingresso: 10 A diretta o shunt
  • Uscite relè: 2 allarmi programmabili
  • Comunicazione: RS485 ModBus RTU
  • Display: LCD retroilluminato
  • Dimensioni: 4 moduli DIN
  • Precisione: ±0,5% tensione/corrente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nemo D4-DC - Multifunzione per applicazioni in dc con conteggio di energia - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: 2 relè allarme+ impulsi (Wh)+RS485, protocollo JBUS/MODBUS - Corrente: 10A diretta o da shunt 60 mV o 100 mV o 150mV - Ingresso: 10÷300Vdc - Alimentazione ausiliaria: 20÷150Vdc + 48Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

70 mm

altezza

89,5 mm

profondità

65,6 mm

amperometro

varmetro

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

NEMO D4-DCMULTIFCCA20-150VCC10-300V