Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMMF6DC42066
Cod. Produttore
MF6DC42066
Cod. EAN
8032826038457

Informazioni di prodotto

Multifunzione per applicazioni in dc con conteggio di energia

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Nemo D4-DC - Multifunzione per applicazioni in dc con conteggio di energia - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: 2 relè allarme+RS485, protocollo JBUS/MODBUS - Corrente: 10A diretta o da shunt 60 mV o 100 mV o 150mV - Ingresso: 50÷1500Vdc - Alimentazione ausiliaria: 230Vac - con adattatore art. AVMD150 (2 moduli) - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

70 mm

altezza

89,5 mm

profondità

65,6 mm

amperometro

varmetro

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO