Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMMF96022A
Cod. Produttore
MF96022A
Cod. EAN
8032826137303

Informazioni di prodotto

Multifunzione con conteggio di energia attiva e reattiva

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Nemo 96HD+ - Multifunzione per applicazioni in b.t./m.t. con conteggio di energia attiva (cl.0.5)/reattiva (cl.2) su 4 quadranti - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 96x96mm - Uscita: per 4 moduli plug-in opzionali - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

profondità

74 mm

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO