›

NEMO 96 HD A11-60VCC 1-5A 500V

Cod. Rexel IMMF96002
Cod. Produttore MF96002
Cod. EAN 8032826030345

Informazioni principali

  • Voltaggio: 80-500V
  • Corrente nominale: 1-5A
  • Alimentazione ausiliaria: 11-60Vcc
  • Display: LCD retroilluminato
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Serie: NEMO
  • Protezione: IP54 frontale, IP20 morsetti
  • Precisione energia attiva: cl.0,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nemo 96HD - Multifunzione per applicazione in b.t. con conteggio di energia attiva (cl.0.5s)/reattiva (cl.2) su 4 quadranti - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 96x96mm - Uscita: per 4 moduli plug-in opzionali - Ingresso: 1-5A e 80÷500Vac - Alimentazione ausiliaria: 16÷60Vdc - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

NEMO 96 HD A11-60VCC 1-5A 500V