›

NEMO 72-LE A11-60VCC 1-5A 500V IMP

Cod. Rexel IMMF72412
Cod. Produttore MF72412
Cod. EAN 8032826137211

Informazioni principali

  • Serie: NEMO
  • Tensione nominale: 100-400V
  • Corrente nominale: 1+5A
  • Precisione energia attiva: cl.0,5
  • Uscita impulsi: S0 compatibile
  • Grado protezione: IP54 frontale
  • Dimensioni: 72x72x81 mm
  • Comunicazione: RS485 ModBus, BACNET

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nemo 72-Le - Multifunzione per applicazione in b.t con conteggio di energia attiva (cl.0.5) /reattiva (cl.2) su 4 quadranti - Rete monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Formato 72x72mm - 1 uscita ad impulsi integrata per ripetizione del conteggio di energia - Uscita: Impulsi S0 / 1 contatto di allarme - Ingresso: 80÷500Vac - Alimentazione ausiliaria: 20÷60Vdc - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

88 mm

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

NEMO 72-LE A11-60VCC 1-5A 500V IMP