› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

NEMO 72-B MULTIFBT 2ALL MONO/TRIF 4

Cod. Rexel IMMF7GM2008A
Cod. Produttore MF7GM2008A
Cod. EAN 8032826137259

Informazioni principali

  • Serie: NEMO
  • Tensione trifase: 340-450 V
  • Tensione monofase: 195-260 V
  • Corrente nominale: 1 A o 5 A
  • Display: LCD retroilluminato
  • Allarmi: 2 relè programmabili
  • Dimensioni: 72x72x81 mm
  • Protezione: IP54 frontale, IP20 morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nemo 72-b - Multifunzione per applicazione in b.t. - Rete: monofase o trifase 4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 72x72mm - Uscita: 2 contatti di allarme - Corrente: 1A - da TA dedicati 5÷8000A (41 portate primarie selezionabili) - Tensione: 340÷450Vac - Autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

88 mm

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

NEMO 72-B MULTIFBT 2ALL MONO/TRIF 4