›

NEMO 72-B MULTIF BT MONO/TRIFASE 4F

Cod. Rexel IMMF7GM0008A
Cod. Produttore MF7GM0008A
Cod. EAN 8032826137242

Informazioni principali

  • Serie: NEMO
  • Tensione: 340-450 V (fase-fase)
  • Corrente nominale: 1 A
  • Connessione: monofase/trifase 4 fili
  • Display: LCD retroilluminato
  • Dimensioni: 72x72x81 mm
  • Precisione: ±0,5% tensione e corrente
  • Allarmi: 2 relè programmabili

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nemo 72-b - Multifunzione per applicazione in b.t. - Rete: monofase o trifase 4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 72x72mm - Uscita: nessuna - Corrente: 1A - da TA dedicati 5÷8000A (41 portate primarie selezionabili) - Tensione: 340÷450Vac - Autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

88 mm

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

NEMO 72-B MULTIF BT MONO/TRIFASE 4F