›

NEMO 72-B MULTIF BT 2ALL TRIF 3/4F

Cod. Rexel IMMF7GT2009A
Cod. Produttore MF7GT2009A
Cod. EAN 8032826035494

Informazioni principali

  • Connessione: Trifase 3 e 4 fili
  • Tensione nominale: 340...450V (fase-fase)
  • Corrente nominale: 5A
  • Display: LCD retroilluminato
  • Allarmi: 2 relè programmabili
  • Dimensioni: 72x72x81 mm
  • Precisione: ±0,5% tensione e corrente
  • Serie: NEMO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nemo 72-b - Multifunzione per applicazione in b.t. - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 72x72mm - Uscita: 2 contatti di allarme - Corrente: 5A - da TA dedicati 5÷8000A (41 portate primarie selezionabili) - Tensione: 340÷450Vac - Autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

Serie

NEMO

NEMO 72-B MULTIF BT 2ALL TRIF 3/4F