› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

NDZ-FUSE 500V 16A FLINK

Cod. Rexel MSD207049
Cod. Produttore D207049
Cod. EAN 4086500002733

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500V
  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo fusibile: FLINK
  • Serie: DIN LV Fuse-Links D
  • Standard: DIN tedesco
  • Applicazioni: Bassa tensione
  • Protezione: Equipaggiamenti
  • Fusibile: Fast link

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The D fuse-system is the first generation of screw fuse-system in the german DIN standard. It is still used in many installations. Applications are low voltage ditribution units, where non trained persons are allowed to change the fuse-links. The D flink fuse range comprises the sizes NDZ, DII, DIII. The range of applications for D flink fuse-links is the protection of equipments. The D flink fuse-links, not standardized by the IEC, are fast fuse-links whereas D gG fuse links are considered in comparison as slow fuse-links.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

codice cromatico

Grigio

dimensione

NDz

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

Serie

DIN LV Fuse Links D,Fusibili LV DIN D

NDZ-FUSE 500V 16A FLINK