Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSNAVE150SUPERX
Cod. Produttore
NAVE150SUPERXT
Cod. EAN
4058075803602

Informazioni di prodotto

OSRAM VIALOX® NAV®-E SUPER XT | E40, 150 W, 2000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Tasso di sopravvivenza della lampada: del 95 % dopo un tempo di combustione di 28.000 ore
  • Durata media molto lunga: fino a 48.000
  • Fattore di mantenimento della lampada: ? 80% dopo 24.000 ore di accensione (secondo la norma DIN 13201)
  • Dimmerabile con alimentatori convenzionali e alimentatori elettronici

Vantaggi prodotto
  • Durata molto lunga
  • Efficacia luminosa molto elevata
  • Estesa durata di servizio (ciclo di sostituzione della lampada): 8 anni (pari a circa 11 ore al giorno)
  • Ottimo mantenimento del flusso luminoso per tutta la durata della lampada
  • Efficienza energetica ottimale con alimentatori elettronici POWERTRONIC PTo 3DIM

Aree applicative
  • Strade
  • Illuminazione per esterni
  • Impianti industriali
  • Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti
  • Alternativa alle lampade a doppio arco al sodio

Referenze/links
Vedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.www.ledvance.com/system-guarantee