› Cavi › Accessori MediaTensione

NASTROFIBRA VETRO PREMIO1130 0.18X

Cod. Rexel CLP223585
Cod. Produttore 223585
Cod. EAN 4010311124261

Informazioni principali

  • Tipo: Nastro fibra vetro
  • Temperatura max: 130°C
  • Larghezza: 0.18 mm
  • Adesivo: Sì
  • Resistenza: Alta
  • Serie: PREMIO1130
  • Materiale: Fibra di vetro
  • Ambito: Isolamento elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro in fibra di vetro adesivo, resistente ad una temperatura, massima di 130°C. Ambito di consegna: Nastro in fibra di vetro .

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

12 mm

Spessore

0,18 mm

autoestinguente

lunghezza

33 m

materiale

Tessuto in fibra di vetro

isolante

resistenza a temperatura

130 ... 130 °C

NASTROFIBRA VETRO PREMIO1130 0.18X