Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Cavi › Accessori MediaTensione
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Bianco
larghezza
19 mm
Spessore
0,18 mm
autoestinguente
lunghezza
33 m
materiale
Tessuto in fibra di vetro
isolante
resistenza a temperatura
130 ... 130 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile