Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1868775
Cod. Produttore
1868775
Cod. EAN
8016692856056

Informazioni di prodotto

  • Serie: XTL
  • Larghezza: 54 mm
  • Lunghezza: 7 m
  • Materiale: Vinile
  • Colore: Giallo con scritte nere
  • Resistente al: Calore e raggi UV
  • Visibilità: Alta
  • Applicazioni: Contrassegno e identificazione
Nastro in vinile di alta qualità, largo 54 mm e lungo 7 metri, ideale per applicazioni elettriche. Il materiale vinilico garantisce resistenza all'usura, flessibilità e una buona protezione contro l'umidità e gli agenti esterni. Il colore nero lo rende adatto per l'isolamento e la segnalazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione affidabile e duratura per il fissaggio e la protezione di cavi e componenti elettrici. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Scopri il nastro XTL in vinile, un prodotto versatile e resistente, ideale per molteplici applicazioni. Con una larghezza di 54 mm e una lunghezza di 7 m, si distingue per la sua resistenza al calore e ai raggi UV, garantendo prestazioni durature. Il nastro presenta un vivace colore giallo, con scritte in nero, rendendolo facilmente visibile e adatto a qualsiasi ambiente di lavoro. Perfetto per contrassegnare, identificare o decorare, il nastro XTL è un alleato indispensabile per i tuoi progetti.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

7 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Giallo

larghezza della banda

54 mm

Produttore

Nastro XTL vinile 54mm x 7m resistente calore UV installazioni elettriche