Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1868755
Cod. Produttore
1868755
Cod. EAN
8016692855950

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 54 mm x 7 m
  • Materiale: Vinile resistente
  • Colore scritta: Nero su bianco
  • Resistenza: Calore e raggi UV
  • Applicazione: Elettrica
  • Visibilità: Alta leggibilità
  • Durabilità: Eccezionale
  • Serie: XTL
Nastro in vinile di colore nero con larghezza di 54 mm e lunghezza di 7 metri, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente e flessibile, garantisce un'ottima adesione e isolamento elettrico, adatto per protezione di cavi e giunzioni. La sua composizione assicura durata nel tempo e resistenza a sollecitazioni meccaniche e ambientali. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il nastro XTL in vinile, con una larghezza di 54 mm e una lunghezza di 7 m, è un prodotto versatile e resistente. La sua composizione in vinile garantisce una durabilità eccezionale, rendendolo resistente al calore e ai raggi UV. Il nastro presenta una scritta di colore nero su uno sfondo bianco, perfetto per un'ottima visibilità. Ideale per applicazioni elettriche, questo nastro combina funzionalità e estetica, rendendolo un'ottima scelta per ogni progetto.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

7 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Bianco

larghezza della banda

54 mm

Produttore

Nastro vinile XTL 54mmx7m resistente calore UV elettrico