Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1868753
Cod. Produttore
1868753
Cod. EAN
8016692855936

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 24 mm x 7 m
  • Materiale: Vinile resistente
  • Resistenza: Al calore e raggi UV
  • Colore: Bianco con scritta nera
  • Uso: Interno ed esterno
  • Durabilità: Alta qualità
  • Applicazioni: Professionali e fai-da-te
  • Serie: XTL
Nastro in vinile di alta qualità, largo 24 mm e lungo 7 metri, ideale per applicazioni elettriche. Il materiale resistente garantisce una buona durata e protezione nelle operazioni di isolamento e fissaggio. Il colore nero lo rende adatto a molteplici utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il nastro XTL in vinile misura 24 mm per 7 m ed è progettato per resistere a condizioni estreme. La sua straordinaria resistenza al calore e ai raggi UV lo rende ideale per applicazioni sia interne che esterne. Il nastro presenta una scritta in nero su uno sfondo bianco, garantendo una visibilità ottimale. Sia che tu stia lavorando su progetti professionali o fai-da-te, questo nastro offre la durabilità e la qualità necessarie per risultati eccellenti.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

7 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Bianco

larghezza della banda

24 mm

Produttore

Nastro vinile XTL 24mmx7m resistente calore e UV per elettrico