Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1868752
Cod. Produttore
1868752
Cod. EAN
8016692855929

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 19 mm x 7 m
  • Materiale: Vinile
  • Colore: Bianco e nero
  • Resistenza: Calore e raggi UV
  • Visibilità: Scritta nera su bianco
  • Applicazioni: Segnalazioni e identificazioni
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: XTL
Nastro in vinile di colore nero, con larghezza di 19 mm e lunghezza di 7 metri, ideale per applicazioni elettriche. Questo nastro isolante è progettato per garantire un'elevata resistenza all'usura, alla trazione e agli agenti atmosferici, assicurando una protezione efficace dei cablaggi e delle connessioni elettriche. La sua flessibilità e adesione permettono un facile utilizzo anche su superfici irregolari, rendendolo uno strumento indispensabile per lavori di manutenzione e installazione nel settore elettrico. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il nastro XTL vinile di 19 mm x 7 m in bianco e nero è un prodotto versatile e resistente. Progettato per resistere al calore e ai raggi UV, questo nastro è ideale per applicazioni che richiedono durabilità e affidabilità. La scritta nera su sfondo bianco garantisce una visibilità ottimale, rendendolo perfetto per segnali e identificazioni. Sia che tu stia lavorando su progetti professionali o fai-da-te, questo nastro offre prestazioni elevate e un design funzionale.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

7 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Bianco

larghezza della banda

19 mm

Produttore

Nastro vinile XTL 19mmx7m resistente calore UV per identificazione elettrica