Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM1868741
Cod. Produttore
1868741
Cod. EAN
8016692873312

Informazioni di prodotto

NASTRO XTL VINILE 12 MM.X 7 M. BK-TR

lunghezza nastro

7 m

larghezza della banda

12 mm

resistente al calore

resistente ai raggi UV

colore nastro

trasparente

colore scritta

nero