Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1868761
Cod. Produttore
1868761
Cod. EAN
8016692855967

Informazioni di prodotto

  • Serie: XTL
  • Larghezza: 12 mm
  • Lunghezza: 7 m
  • Materiale: Vinile
  • Colore: Rosso
  • Scritta: Bianche
  • Resistente a: Calore e raggi UV
  • Uso: Marcatura e identificazione
Nastro in vinile di alta qualità, larghezza 12 mm e lunghezza 7 metri, ideale per applicazioni elettriche. Il materiale vinilico garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando una protezione efficace per cablaggi e componenti elettrici. Il colore bianco lo rende versatile per molteplici utilizzi nell'installazione e manutenzione di impianti elettrici. Progettato per offrire una facile applicazione e una buona adesione su diverse superfici, è un prodotto affidabile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Scopri il nastro XTL in vinile, con una larghezza di 12 mm e una lunghezza di 7 m. Questo nastro è progettato per resistere al calore e ai raggi UV, garantendo durabilità e prestazioni superiori in diverse condizioni. Il nastro rosso, con scritte bianche, offre un contrasto visibile, rendendolo ideale per applicazioni di marcatura e identificazione. Sia che tu stia lavorando in un ambiente interno o esterno, il nastro XTL è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

7 m

colore scritta

Bianco

colore nastro

Rosso

larghezza della banda

12 mm

Produttore

Nastro XTL vinile 12mmx7m resistente calore UV interno esterno