Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM1868761
Cod. Produttore
1868761
Cod. EAN
8016692855967

Informazioni di prodotto

NASTRO XTL VINILE 12 MM.X 7 M. WH-RE

lunghezza nastro

7 m

larghezza della banda

12 mm

resistente al calore

resistente ai raggi UV

colore nastro

rosso

colore scritta

bianco