Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1868771
Cod. Produttore
1868771
Cod. EAN
8016692856018

Informazioni di prodotto

  • Larghezza: 12 mm
  • Lunghezza: 7 m
  • Colore: Giallo brillante
  • Scritta: Nero
  • Materiale: Vinile resistente
  • Resistente a: Calore e raggi UV
  • Uso: Domestico e professionale
  • Serie: XTL
Nastro in vinile di alta qualità, largo 12 mm e lungo 7 metri, ideale per applicazioni elettriche. Il materiale vinilico garantisce resistenza e flessibilità, perfetto per isolamento, protezione e identificazione di cavi. Il colore nero assicura un aspetto professionale e una buona visibilità nelle installazioni. Progettato per durare nel tempo, questo nastro è uno strumento essenziale per lavori elettrici sicuri ed efficienti. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Scopri il nastro XTL in vinile, un prodotto versatile e resistente, ideale per molteplici applicazioni. Con una larghezza di 12 mm e una lunghezza di 7 m, questo nastro si distingue per il suo colore giallo brillante, mentre la scritta è in nero, garantendo un'eccellente visibilità. La sua formulazione lo rende resistente al calore e ai raggi UV, assicurando prestazioni durature anche in ambienti difficili. Perfetto per l'uso sia in ambito domestico che professionale, il nastro XTL è una scelta affidabile per ogni esigenza.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

7 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Giallo

larghezza della banda

12 mm

Produttore

Nastro XTL vinile 12mm 7m resistente calore UV uso elettrico