Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM1868771
Cod. Produttore
1868771
Cod. EAN
8016692856018

Informazioni di prodotto

NASTRO XTL VINILE 12 MM.X 7 M. BK-YE

lunghezza nastro

7 m

larghezza della banda

12 mm

resistente al calore

resistente ai raggi UV

colore nastro

giallo

colore scritta

nero

Produttore

NASTRO XTL VINILE 12 MM.X 7 M. BK-Y