Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1868809
Cod. Produttore
1868809
Cod. EAN
8016692856551

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6 mm x 2,7 m
  • Colore: bianco con scritte nere
  • Resistenza al calore: elevata
  • Resistenza ai raggi UV: ottimale
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: CE1868809
  • Durabilità: alta
  • Tipo: nastro termoresistente
Nastro termorestringente di alta qualità con larghezza di 6 mm e lunghezza di 2,7 metri, di colore nero. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione affidabile di cavi e connessioni. Realizzato con materiali resistenti al calore, garantisce una perfetta aderenza e durabilità nel tempo, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il nastro termoresistente CE1868809 è un prodotto versatile e di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche. Con una larghezza di 6 mm e una lunghezza di 2,7 m, offre una resistenza eccezionale al calore e ai raggi UV, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. Il nastro è di colore bianco, con scritte in nero, rendendolo facilmente identificabile. Questo nastro è perfetto per chi cerca affidabilità e durabilità nei propri progetti elettrici.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

2,7 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Bianco

larghezza della banda

6 mm

Produttore

Nastro termoresistente 6mm x 2,7m bianco per impianti elettrici