Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1868811
Cod. Produttore
1868811
Cod. EAN
8016692856100

Informazioni di prodotto

  • Serie: XTL
  • Larghezza: 24 mm
  • Lunghezza: 2,7 m
  • Resistente al calore
  • Protezione UV
  • Scritta nera su sfondo bianco
  • Materiale termoretraibile
  • Adatto per ambienti difficili
Nastro termorestringente di colore nero, con larghezza di 24 mm e lunghezza di 2,7 metri. Progettato per offrire un isolamento elettrico sicuro e una protezione affidabile dei cablaggi, garantendo resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti esterni. Ideale per applicazioni in campo elettrico e elettronico dove è richiesta una finitura professionale e duratura. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il nastro termoretraibile CE1868811 è un prodotto versatile e resistente, ideale per molte applicazioni elettriche. Con una larghezza di 24 mm e una lunghezza di 2,7 m, offre una copertura eccellente. La sua composizione garantisce resistenza al calore e ai raggi UV, rendendolo adatto anche per ambienti difficili. Il nastro presenta una scritta nera su uno sfondo bianco, assicurando visibilità e chiarezza. Perfetto per chi cerca un nastro affidabile e durevole.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

2,7 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Bianco

larghezza della banda

24 mm

Produttore

Nastro termoretraibile 24mmx2,7m resistenza calore UV ambienti elettrici