Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1868810
Cod. Produttore
1868810
Cod. EAN
8016692856094

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 12 mm x 2,7 m
  • Materiale: termoresistente
  • Resistenza UV: elevata
  • Colore stampa: nero su bianco
  • Uso: isolamento elettrico
  • Durata: alta affidabilità
  • Serie: XTL
  • Applicazioni: industriali e domestiche
Nastro termorestringente di colore nero con larghezza di 12 mm e lunghezza di 2,7 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione affidabile. Realizzato con materiali resistenti al calore, garantisce un'ottima adesione e durata nel tempo, proteggendo i cavi da agenti esterni e migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il nastro XTL termoresistente da 12 mm e 2,7 m è un prodotto versatile e altamente funzionale. Realizzato in materiale resistente al calore e ai raggi UV, garantisce prestazioni eccellenti anche in condizioni estreme. Il nastro presenta una scritta di colore nero su uno sfondo bianco, rendendolo facilmente identificabile. Ideale per applicazioni elettriche, questo nastro offre una soluzione duratura e affidabile per ogni esigenza di isolamento e protezione.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

2,7 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Bianco

larghezza della banda

12 mm

Produttore

Nastro termoresistente XTL 12mm 2,7m per applicazioni elettriche