Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1868737
Cod. Produttore
1868737
Cod. EAN
8016692855905

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere
  • Larghezza: 12 mm
  • Lunghezza: 9 m
  • Colore: Bianco
  • Scritta: Nero
  • Resistente a: Calore e raggi UV
  • Durata: Elevata
  • Serie: XTL
Nastro in poliestere permanente di alta qualità, con larghezza di 12 mm e lunghezza di 9 metri. Progettato per garantire una forte adesione e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Questo nastro è perfetto per isolare, proteggere e fissare componenti elettrici, offrendo durabilità e prestazioni costanti in diverse condizioni ambientali. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il NASTRO XTL POLIEST.PERMAN.12 MM.X9 è un prodotto di alta qualità progettato per resistere a condizioni estreme. Realizzato in poliestere, questo nastro è altamente resistente al calore e ai raggi UV, garantendo una durata eccezionale nel tempo. Il nastro è di colore bianco, mentre la scritta è in nero, offrendo un contrasto elegante e facilmente leggibile. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità, questo nastro rappresenta una scelta perfetta per ogni esigenza elettrica.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

9,1 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Bianco

larghezza della banda

12 mm

Produttore

Nastro poliestere permanente 12 mm resistente calore UV per etichettatura elettrica