Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1868808
Cod. Produttore
1868808
Cod. EAN
8016692873978

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 24 mm x 5,5 m
  • Materiale: nylon resistente
  • Colore: bianco con scritte nere
  • Resistenza: calore e raggi UV
  • Utilizzo: interno ed esterno
  • Durata: prestazioni affidabili
  • Serie: XTL
  • Finitura: elegante e identificabile
Nastro in nylon di alta qualità, con larghezza di 24 mm e lunghezza di 5,5 metri, ideale per applicazioni elettriche. Il colore nero garantisce un aspetto professionale e una buona resistenza all'usura. Questo nastro è progettato per assicurare una tenuta affidabile e una protezione efficace nei cablaggi elettrici, offrendo durata e facilità d'uso nelle installazioni. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il nastro XTL in nylon da 24 mm x 5.5 m è un prodotto versatile e resistente, perfetto per molte applicazioni. La sua costruzione in nylon garantisce una resistenza al calore e ai raggi UV, rendendolo ideale per utilizzi sia interni che esterni. Il nastro presenta un elegante colore bianco, con scritte in nero, che ne facilita l'identificazione. Questo nastro è progettato per durare nel tempo, offrendo prestazioni affidabili in ogni situazione.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

5,5 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Bianco

larghezza della banda

24 mm

Produttore

Nastro nylon XTL 24mm x 5,5m resistente calore UV interno esterno