Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1868701
Cod. Produttore
1868701
Cod. EAN
8016692855738

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 19x25 mm
  • Colore: Bianco con scritta nera
  • Resistente a: Calore e raggi UV
  • Uso: Domestico e professionale
  • Durabilità: Alta
  • Serie: XTL
  • Applicazione: Etichettatura
  • Visibilità: Scritta ben visibile
Nastro XTL con etichetta da 19x25 mm, ideale per applicazioni di marcatura elettrica. Il materiale garantisce una stampa nitida e duratura, perfetto per identificare cavi, componenti e dispositivi elettrici. Il colore nero conferisce un contrasto elevato con la stampa, assicurando una facile lettura e una lunga resistenza all’usura e agli agenti esterni. Progettato per l’uso in ambienti industriali e professionali, questo nastro è compatibile con sistemi di etichettatura Rexel, offrendo affidabilità e precisione nella gestione dell’identificazione elettrica. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Scopri il nastro XTL, un prodotto versatile e resistente, ideale per le tue esigenze di etichettatura. Con una dimensione di 19x25 mm, il nastro presenta un elegante colore bianco e una scritta nera ben visibile. Questo nastro è progettato per resistere al calore e ai raggi UV, garantendo durabilità e prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. Perfetto per uso domestico o professionale, il nastro XTL è la scelta ideale per chi cerca qualità e affidabilità.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

25 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Bianco

larghezza della banda

19 mm

Produttore

Nastro XTL etichettatura 19x25 mm resistente calore UV