Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA070848800
Cod. Produttore
070848800
Cod. EAN
8029564246930

Informazioni di prodotto

NASTRO VINYL 12mm BIANCO
Il nastro vinyl bianco da 12 millimetri Elcart è un materiale di alta qualità ideale per applicazioni di etichettatura, cablaggio e marcatura nei sistemi elettrici. Realizzato con un materiale resistente e duraturo, garantisce una buona adesione su superfici diverse, contribuendo a un'installazione stabile e duratura. La sua finitura bianca garantisce un'ottima leggibilità delle marcature e si integra facilmente con altri materiali di cablaggio. La larghezza di 12 millimetri permette di realizzare etichette precise e visibili, mentre la composizione del materiale assicura resistenza alle condizioni ambientali e alle sollecitazioni meccaniche. Questo nastro vinyl si presta perfettamente per utilizzi in ambienti industriali, installazioni elettriche e sistemi di segnalazione, offrendo una soluzione affidabile per la marcatura di cavi, quadri e componenti elettrici. La sua compatibilità con diversi strumenti di stampa e marcatura lo rende versatile e facile da usare, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e organizzazione negli impianti elettrici.

Produttore

Nastro bianco in vinile 12mm per etichettatrici

€ 27,21 x 1 pz.