Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18443
Cod. Produttore
18443
Cod. EAN
0071701184436

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 9 mm
  • Colore: nero su bianco
  • Materiale: vinile resistente
  • Resistente a: calore e raggi UV
  • Utilizzo: interno ed esterno
  • Visibilità: alta leggibilità
  • Durabilità: elevata
  • Serie: CE18443
Nastro in vinile da 9 mm con scritta nera su fondo bianco, caratterizzato da elevata resistenza al calore e ai raggi UV, ideale per applicazioni elettriche che richiedono durata e visibilità nel tempo. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Scopri il nastro vinilico di alta qualità, ideale per una varietà di applicazioni. Questo nastro di 9 mm presenta un elegante design bianco con scritte in nero, perfetto per garantire una visibilità ottimale. Realizzato in materiale resistente al calore e ai raggi UV, offre durabilità e prestazioni superiori in ambienti esterni e interni. Un prodotto versatile che si adatta a ogni esigenza, rendendo i tuoi progetti più facili e professionali.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

5,5 m

colore scritta

Nero

colore nastro

Bianco

larghezza della banda

9 mm

Produttore

Nastro vinile 9 mm nero su bianco per uso interno ed esterno

€ 40,77 x 1 pz.
(pz.)