Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1805437
Cod. Produttore
1805437
Cod. EAN
0071701059932

Informazioni di prodotto

  • Serie: CE1805437
  • Larghezza: 9 mm
  • Materiale: Vinile
  • Colore: Bianco su nero
  • Resistente a: Calore e raggi UV
  • Durata: Alta
  • Design: Elegante con scritte
  • Applicazioni: Versatili
Nastro in vinile di alta qualità, largo 9 mm, caratterizzato da una scritta bianca su fondo nero. Progettato per resistere al calore e ai raggi UV, garantisce durabilità e affidabilità anche in ambienti esposti a condizioni climatiche difficili. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una marcatura chiara e duratura. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Scopri il nastro vinilico di alta qualità, caratterizzato da una larghezza di 9 mm e un design elegante con scritte bianche su sfondo nero. Questo nastro è progettato per resistere al calore e ai raggi UV, garantendo durata e affidabilità anche in condizioni difficili. Perfetto per una varietà di applicazioni, il nastro unisce funzionalità e stile, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un prodotto versatile e resistente.

resistente al calore

resistente ai raggi UV

lunghezza nastro

7 m

colore scritta

Bianco

colore nastro

Nero

larghezza della banda

9 mm

Produttore

Nastro vinile 9 mm bianco su nero resistente UV e calore